Beli bosch mesin ampelas di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Sander (Mesin Amplas)Deskripsi:Desain ringkas dan ergonomis dengan permukaan softgrip yang besar untuk berbagai posisi menggenggam dan kenyamanan prima. Sistem Mikrofilter Bosch: penyedotan debu yang sempurna dan efisien. Pra seleksi kecepatan untuk material pekerjaan tertentu.
- BOSCH Cordless Drill Driver (Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- BOSCH Sanding Disc Velcro C411Deskripsi:Amplas velcro disc-C411-125 mm-8 hole-P60 untuk mesin amplas random orbit sander, diameter 125mm, 8 lubang. Cocok untuk mengamplas di permukaan cat, kayu, metal,pernis, filler material composit dan roughcastLapisan stearate spesial yang mencegah penyumbatan dan memastikan masa pakai lebih panjangMengandung aluminium oxide premium yang menghasilkan daya kikis tinggiatribut:
- Disc Diameter (mm): 125
- Perforation (holes): 8
- BOSCH Gerinda Tangan Kecilatribut:
- K3L License: Yes
- KRISBOW Mesin Amplas Sabuk & Dudukatribut:
- Voltage (V/Hz): 220/50
- Dimensions (mm): 56.5x28x33
- Disc Size (inch): 6
- Input Power (W): 370
- Belt Size (inch): 4x36
- No Load Speed (rpm): 2850
- BOSCH Jigsaw (Gergaji Mesin)Deskripsi:Desain ganda yang kokoh: metal gear housing dengan casing plastik tambahanKoordinasi sempurna dan kualitas fabrikasi semua komponen, misalnya, roda gigi, plunger dan bearing untuk umur pemakaian yang lamaPerforma pemotongan tinggi berkat adanya aksi pendulum 4 level yang dapat disesuaikan
- BOSCH Planer (Mesin Serut Kayu)atribut:
- Uncertainty K (dB): 3
- Adjustable Rebating Depth (mm): 0 – 9
- Planing Width (mm): 82
- K3L License: Yes
- No Load Speed (rpm): 16500
- Part Number: 0 601 596 0K0
- Rated Input Power (W): 650
- Sound Level (dBA): 97
- Sound Pressure Level (dBA): 86
- BOSCH Circular Saw Machine Hand Held (Gergaji Mesin)atribut:
- K3L License: Yes
- KRISBOW Mesin Amplas & Gerindaatribut:
- Wheel/ Belt Size: 6x0,75x0,5/ 2x27 Inch
- No. Load Speed: 2850 r.p.m
- Input Power: 250 watt/ 220 volt/ 50 Hz
- Dimensions (mm): 445x395x245
Daftar Harga bosch mesin ampelas Terbaru April 2026
| BOSCH Sander (Mesin Amplas) | Rp2.099.900 |
| Makita Mesin Amplas Palm (Palm Sander) | Rp1.199.900 |
| BOSCH Cordless Drill Driver (Bor Listrik) | Rp1.299.900 |
| BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik) | Rp99.900 |
| BOSCH Sanding Disc Velcro C411 | Rp189.900 |
| BOSCH Gerinda Tangan Kecil | Rp1.099.900 |
| KRISBOW Mesin Amplas Sabuk & Duduk | Rp3.399.900 |
| BOSCH Jigsaw (Gergaji Mesin) | Rp1.099.900 |
| BOSCH Planer (Mesin Serut Kayu) | Rp979.900 |
| BOSCH Circular Saw Machine Hand Held (Gergaji Mesin) | Rp1.799.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P101518725-2.jpg)
/eaP101578514-4.jpg)
/6sP101518244-38.jpg)
/P101000154-1.jpg)



/P101518329-1.jpg)
/P101518398-1.jpg)
/P101518299-1.jpg)



/P101518404-1.jpg)